- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農具
- 土農具
- 樫 柄のおすすめ人気ランキング
樫 柄のおすすめ人気ランキング
2026/01/15更新738件の「樫 柄」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スコップ 柄」、「バチツル」、「ホ-スバンド」などの商品も取り扱っております。
用途八角掛矢(#105・120・135・150)丸型掛矢金輪入(#105・120・135・150)用のの替柄です。
種類
ハンマー柄
全長(mm)
900
材質(柄部)
樫
質量(g)
600
寸法(mm)
(頭側)36×26角形、(手元側)30x24小判形
適合機種
G30101、G30102、G30103、G30104、G30304
トラスコ品番
411-5678
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厳選素材使用で丈夫。金象印ホームレーキ木柄付用替柄。
トラスコ品番
851-1082
材質
天然木
寸法(mm)
(頭部側)20×20mm/(手元側)25×25mm/丸形状
全長(mm)
1200
質量(g)
700
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
取り扱いやすくコンパクト。くさびを廃止し、ボルト締めに。柄の長さ、ヘッドが選べる。
材質(ヘッド)
手打ち鍛造
全長(mm)
1050
材質
柯木
幅(mm)
35
厚さ(mm)
25
寸法(mm)
1085×37×26
質量(g)
535
アズワン品番
64-4065-38
1丁
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
しな材
内容
素材
科目
図工
材質
タモ
仕様
抗菌
耐荷重
水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)
32
耐久性
60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
用途さく岩、道路工事、鉄道工事
材質
楢材
商品タイプ
柄のみ